仕様抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CPF
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = E14
寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm
長さ = 7.87mm
直径 = 2.29mm
動作温度 Max = +230℃
CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます