仕様抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PTF56
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±5ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = EK
寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm
長さ = 6.35mm
直径 = 2.31mm
リード径 = 0.64mm
PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ