Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 20Ω 6.5W ±5%
- 仕様
- 抵抗 = 20Ω
定格電力 = 6.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = CW005
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±30ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm
長さ = 22.22mm
直径 = 7.92mm
最小温度係数 = -30ppm/℃
CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31















