曜日別特売

ラミネートフィルム ラミネーター専用フィルム A5サイズ用

ラミネートフィルム ラミネーター専用フィルム A5サイズ用 - Asmix(アスカ)ラミネートフィルム ラミネーター専用フィルム A5サイズ用 - Asmix(アスカ)ラミネートフィルム ラミネーター専用フィルム A5サイズ用 - Asmix(アスカ)

幅広い用途に使える汎用サイズ。チラシやレシピ、教育資料などにおすすめです。
帯電防止で仕上がりが美しく、長期保存にも強いです。
RoHS対応の環境配慮フィルムでオフィスから教育現場まで安心利用できます。
100枚入りの大容量パックで、多目的に活躍します。

用途
チラシ、レシピ、マニュアルの保護用。
オフィスや教育現場での保存資料に。
長期保存したい文書に。
トラスコ品番
707-9288
材質
主な材質:PET/PE/EVA
サイズ
A5
厚さ(μm)
100
縦(mm)
フィルム:158
横(mm)
フィルムサイズ:220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10箱×100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859091BH913
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする