Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 2kΩ 0.125W ±1%

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 2kΩ 0.125W ±1% - VISHAY
仕様
抵抗 = 2kΩ
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = RN55
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.1mm
長さ = 6.1mm
直径 = 2.29mm
リード径 = 0.64mm
Vishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41396609RN55D2001FB14
オープン
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする