仕様抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PTF56
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±10ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm
長さ = 7.62mm
直径 = 2.31mm
最小温度係数 = -10ppm/℃
PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ