仕様タイプ = アキシャルフェライトビーズ
寸法 = 26 x 13 x 28.5mm
アプリケーション = 同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル
材料 = 4 W 620
高さ = 28.5mm
内径 = 13mm
外径 = 26mm
フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル