仕様シリーズ = WE-MI
インダクタンス = 10 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 25mA
最小品質ファクター = 50
パッケージ/ケース = 1206
最大直流抵抗 = 600mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.1mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
シールド = あり
Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク