仕様インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 700mΩ
シリーズ = WE-GF
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 120MHz
最小品質ファクター = 30
Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃