仕様インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 420mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2.5Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 5mm
シリーズ = WE-TI
端子タイプ = スルーホール実装
Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ