曜日別特売

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 350mA, 10 x 8.7 x 6.5mm

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 350mA, 10 x 8.7 x 6.5mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様
インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 350mA
長さ = 10mm
奥行き = 8.7mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm
許容差 = ±40%
最大直流抵抗 = 720mΩ
シリーズ = WE-SL5
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41003805744272472
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする