Wurth Elektronik, SMPSトランス

Wurth Elektronik, SMPSトランス - WURTH ELEKTRONIK
(1件のレビュー)
仕様
出力数 = 3
取付タイプ = 表面実装
アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ
インダクタンス = 87.1μH
二次電流 = 1.91A
長さ = 29.5mm
幅 = 21mm
奥行き = 10.8mm
寸法 = 29.5 x 21 x 10.8mm
絶縁電圧 = 500V dc
漏れインダクタンス = 0.18μH
WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41399129749196500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41399129
2021-09-22
用途: インバーター蛍光灯点灯装置の昇圧トランスとして使用。
製造業

このSMPSトランスは、高い周波数での使用向きであり、100kHz前後でスイッチング動作によりDC12Vから40W直管型蛍光灯をこの小さいトランスで、40Wの蛍光灯を余裕でフル点灯させるだけの能力があるようで、フル点灯させても、電力効率が高い周波数で駆動している為、ひじょうに良くトランスが発熱することは殆どなくて、一般の商用周波数用の大きなトランスで点灯させるのに比べて、極めて電力効率が良く、電流、メシ食いにならない点が最大のメリットであり、高効率に電力変換、昇圧します。また、購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする