Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 48 μH, 8.1A, 25mΩ
- 仕様
- インダクタンス = 48 μH
最大直流電流 = 8.1A
取り付けタイプ = リード線
最大直流抵抗 = 25mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 30mm
奥行き = 12mm
寸法 = 30 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10mm
シリーズ = WE-SI
端子タイプ = スルーホール実装
Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















