曜日別特売

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 1.4A, シールド, 12 x 12 x 10mm

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 1.4A, シールド, 12 x 12 x 10mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 1.4A
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 560mΩ
シリーズ = WE-PD
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413992537447709471
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする