曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik - WURTH ELEKTRONIK
(1件のレビュー)
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
USBバージョン = 3.0
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -20℃
動作温度 Max = +85℃
USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41399533692112030100
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: USB端子型SSDメモリーの修理

半田ノリがよく、1発で修理成功しました。メーカー修理は、メモリー保護作業のため10万円以上(異常?)と言われたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする