仕様パッケージタイプ = 1612 (4131M)
インピーダンス @ 100 MHz = 56Ω
定格電流 = 10A
タイプ = ビーズ
寸法 = 4.06 x 3.05 x 2.28mm
長さ = 4.06mm
奥行き = 3.05mm
高さ = 2.28mm
材料 = フェライト
EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制