仕様インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 5mm
寸法 = 10 x 10 x 5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 198mΩ
シリーズ = WE-PD
最大自己共振周波数 = 5.9MHz
最小動作温度 = -40℃
プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード