仕様ジェンダー = メス
LANカテゴリ = Cat5
取り付けタイプ = PCBマウント
極数 = 8
コネクタタイプ = モジュラージャック
シールドタイプ = STP
向き = 垂直
長さ = 16.05mm
幅 = 16.7mm
深さ = 16.5mm
シリーズ = WR-MJ
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ番号 = 615008シリーズ
Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)