仕様静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = シリンダー形
シリーズ = UD
寿命 = 2000h
Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)