曜日別特売

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF - ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF - ニチコン
(3件のレビュー)
仕様
静電容量 = 3300μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = HE
寿命 = 8000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41405404UHE1A332MHD
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41405404
2022-12-17
用途: ブルーレイレコーダーの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

レコーダーの基板の修理の為に購入。
コンデンサ交換後問題なく使用できているので満足。

対象商品 : 41405404
2020-10-01
用途: パソコンの電源の修理
その他業種

故障した訳ではなかったが、電解コンデンサが変形(天井が膨れていた)ので、同電圧、同容量の国産(ニチコン製)に交換した。
これで安心してパソコンが使える。

対象商品 : 41405404
2020-04-29
用途: 機器のメンテナンス
その他業種

問題なく作動しました。値段も安く、発送も早くて満足してます。送料の方が高い気がしました。また、利用してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする