ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF - ニチコン
(14件のレビュー)
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
高さ = 7.7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.2mm
構造 = 金属封入
シリーズ = WT
寿命 = 1000h
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41017069UWT1V101MCL1GS
279
307(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: スズキ ツイン メーターの修理
その他業種

スズキツイン UA-EC22S のメーター修理です。
注文してすぐに届きました。
細かなハンダ付けですが、何とかなりました。
個数が10個で失敗しても大丈夫なので、心強かったです。
残りの6個は予備にします~(^^)

2025-09-29
用途: 軽トラ メーターパネルのコンデンサ交換
農・林・水産業

軽トラ アルトのスピードメータが動かなくなり、交換用に購入しました。
お値打ちに購入出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41017069
2025-09-13
用途: メーターパネル修理

スズキキャリー(DA63T)のスピードメーター表示不良を直すのに購入。無事に修理完了出来ました。

2025-02-16
用途: スズキキャリーのスピードメーター修理に使用
有限会社三幸

昨年12月突然スピードメーター・走行距離・ガソリンメーターが作動不能に    
自分で修理出来ないかユーチュウブを見たところ同じ様な人が自分で修理を行ったと投稿! 早速コンデンサーをモノタロウで購入      
ユーチュウブを参考に自分で修理見事復活!修理代も浮いて大満足です。

2が参考にしています
2024-12-23
用途: 車のメンテナンス

ハンダ付けに少し技量がいりますが、ルーペなどを使用すると作業がはかどります。自分的には良い商品です。

1が参考にしています
2024-12-03
用途: 軽トラのメーターパネル
サービス業

軽トラのガソリン残量計、ODD表示などがでなくなり
検索するとこのコンデンサーで修理可能だとのこと。
交換後、きちんと表示されました。
安く修理でき大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41017069
2024-12-08
用途: 軽トラックメーター基盤

ハンダ溶着したところ正常に動作しております。安価で良品、言うこと無し。

対象商品 : 41017069
2024-11-27
用途: 車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スピードメーターの故障のためにコンデンサーを交換しました。
交換後は今まで通り動作し快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする