仕様静電容量 = 220nF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 15mm
シリーズ = XL
許容差 = ±10%
温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
長さ = 18.5mm
奥行き = 9.6mm
高さ = 15.3mm
寸法 = 18.5 x 9.6 x 15.3mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
端子タイプ = ラジアル
XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。