曜日別特売

Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10%

Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10% - ニチコン
仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 15mm
シリーズ = XK
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 18.5mm
奥行き = 9.6mm
高さ = 15.3mm
寸法 = 18.5 x 9.6 x 15.3mm
最小動作温度 = -40℃
動作温度 Max = +105℃
端子タイプ = ラジアル
XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41018758QXK2J224KTP
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする