ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF - ニチコン
(1件のレビュー)
仕様
静電容量 = 10μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 4 x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 4mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 1.5mm
シリーズ = PW
寿命 = 2000h
ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416297UPW1H100MDD6
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416297
2023-06-23
用途: 電子機器修理
農・林・水産業

修理に問題なく使用出来、販売個数も多くもなくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする