曜日別特売

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF - ニチコン
(2件のレビュー)
仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 80V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 35 x 50mm
高さ = 50mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 10mm
構造 = 金属封入
シリーズ = LS
リーク電流 = 2.68 mA
ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416358LLS1K103MELC
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 溶接機
農・林・水産業

IKURAの家庭用小型交流アーク溶接機IS-H40BFを交流から直流溶接機に改造し、電流の安定のため使用。スパークが強烈になり100Vでも安定した溶接ができ満足しています。搭載スペースの関係でネジ式のコンデンサは取付不可なので、小型のこの商品を選定した。

対象商品 : 41416358
2021-04-12
用途: オーディオアンプの修理
佐藤電研

80V耐圧の10000μFを探していたら、こちらで見つけ注文しました。オーディオ用ではなかったのですが、オーディオアンプの修理に使用しましたが、音質等に問題は無いように感じました。
ただ、端子間の寸法が小さく、工夫が必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする