曜日別特売

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 33Ω, ±1%

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 33Ω, ±1% - ROHM
仕様
抵抗 = 33Ω
パッケージ/ケース = 0201
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±250ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 0.6 x 0.25mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.25mm
シリーズ = MCR
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = SMD
ケーススタイル = メタル
0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418704MCR006YZPF33R0
オープン
730
803(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする