仕様シリーズ = RAC
抵抗器の数 = 4
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
1素子当りの定格電力 = 0.063W
パッケージ/ケース = 0804
ケーススタイル = モールド
回路図 = ISOL
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = コンベックス
奥行き = 1mm
高さ = 0.35mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応