仕様抵抗 = 470mΩ
パッケージ/ケース = 1508
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = 0 → +200ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm
長さ = 3.75mm
奥行き = 2mm
高さ = 0.45mm
ケーススタイル = モールド
電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)