仕様静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = SMG
寿命 = 2000h
SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)