仕様静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = SRM
許容差(マイナス) = -20%
アルミ電解コンデンサ SRMシリーズ 85℃. 高さ5mm、85℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-40 → +85℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)