日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%

日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% - 日本ケミコン
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 2220
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±20%
寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm
長さ = 5.7mm
奥行き = 5mm
高さ = 2.8mm
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
最大動作温度 = +125℃
大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41044439KTS500B106M55N0T00
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする