仕様静電容量 = 5.6μF
電圧 = 100 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 22.5mm
長さ = 28.2mm
奥行き = 16.3mm
高さ = 17.1mm
寸法 = 28.2 x 16.3 x 17.1mm
温度特性 = PP
最大動作温度 = +105℃
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)