仕様静電容量 = 47nF
電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = HACD
リードピッチ = 12.5mm
長さ = 17.7mm
奥行き = 12.4mm
高さ = 13mm
寸法 = 17.7 x 12.4 x 13mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -40℃
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)