曜日別特売

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様
最大抵抗 = 200Ω
回転数 = 14
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ピン
長さ = 6mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 6.75mm
寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm
軸径 = 1.6 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41444385RJ-5EW 200 Ohm
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする