仕様最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 15
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
長さ = 19mm
奥行き = 5mm
高さ = 6.4mm
寸法 = 19 x 5 x 6.4mm
軸径 = 2.5 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)