| 49756718 | M-22E10 1K | 44.7 | 1k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.025% | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 44.7 | | |
|
| 49756824 | M-22E10 2K | 31.6 | 2k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.020% | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 63.2 | | |
|
| 49756919 | M-22E10 5K | 20 | 5k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.014% | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 100 | | |
|
| 49756657 | M-22E10 10K | 14.1 | 10k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.018 % | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 141.1 | | |
|
| 49756763 | M-22E10 20K | 10.1 | 20k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.014% | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 200.1 | | |
出荷予定:2026年9月上旬 |
| 49756876 | M-22E10 50K | 6.3 | 50k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.011% | 0.784maximum[8kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 200 | | |
|
| 41050179 | M-22E10-050 200 | 100 | 200 | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.036% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 20.0 | | |
|
| 49757199 | M-22E10-050 1K | 44.7 | 1k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.025% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 44.7 | | |
|
| 41445408 | M-22E10-050 2K | 31.6 | 2k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.020% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 63.2 | | |
|
| 41445417 | M-22E10-050 5K | 20 | 5k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.014% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 100 | | |
|
| 41445426 | M-22E10-050 10K | 14.1 | 10k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.018% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 141.1 | | |
|
| 41050224 | M-22E10-050 100K | 4.47 | 100k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.009% | 0.588maximum[6kgf・cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] | 200 | | |
|
| 41050215 | M-22E10-050 50K | 6.3 | 50k | 【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω 【分解度】0.011% | 0.588maximum[6kgf?cm] | 【ストッパ】0.196maximum[2kgf?cm] | 200 | | | |