曜日別特売

日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 62 x 62 x 14.5mm, 電源電圧:24 V dc

日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 62 x 62 x 14.5mm, 電源電圧:24 V dc - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様DCファン F614T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)14.5種類DCファン消費電力(W)42ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.55音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)62×62定格回転速度(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41445487F614T-24MC
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする