仕様最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 5
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.9mm
奥行き = 3.9mm
高さ = 3.4mm
寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm
軸径 = 1.3 mm
許容差 = ±20%
最大動作温度 = +150℃
サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)