使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状R/A端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク内容量1個