ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
極数2極使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE規格認証品シリーズSLE10K定格電圧(V)(最小)AC/DC5端子形状タブ#187絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最小)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2操作部表示:ON-OFF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41447946SLE10K2-7-Z
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする