ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCB
使用温度範囲(℃)
-10~70
シリーズ
TPL
定格電圧(V)
(最大)DC30
構造
LEDなし
定格電流(A)
(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25~85
スイッチ特性
ON-ON
色調
非照光
メッキ
接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
操作:ロック
回路構成
2PDT
耐電圧(V/min)
AC500
実装方法
スルーホール
作動力
2.45±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)
50
電気的寿命(万回)
1
接触機構
ノン・ショーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41052884
TPL1-01
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください