セムスねじ 八幡ねじ M4

セムスねじ 八幡ねじ M4 - 八幡ねじ
仕様
長さ = 16mm
ねじサイズ = M4
ヘッド形状 = なべ形
ドライブタイプ = プラス
ワッシャータイプ = 平
材料 = 鋼
スチール+スプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P-3 3MC. 三価クロメートめっき 平ワッシャの外径: M2: 6 mm、M3: 8 mm、M4: 10 mm、M5: 12 mm
内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41451428P-3 3MC 4X16
899
783
アウトレット
861(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2000:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする