セムスねじ 八幡ねじ M3

セムスねじ 八幡ねじ M3 - 八幡ねじ
仕様
長さ = 12mm
ねじサイズ = M3
ヘッド形状 = なべ形
ドライブタイプ = プラス
ワッシャータイプ = 平
材料 = 鋼
スチール及びスプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P4 3MC. 三価クロメートめっき 小型平ワッシャの外径: M2.5: 5 mm、M2.6: 5 mm、M3: 6 mm、M4: 8 mm、M5: 10 mm
内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41057879P-4 3MC 3X12
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする