セムスねじ 八幡ねじ M3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41057879 品番P-4 3MC 3X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
長さ = 12mm
ねじサイズ = M3
ヘッド形状 = なべ形
ドライブタイプ = プラス
ワッシャータイプ = 平
材料 = 鋼
スチール及びスプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P4 3MC. 三価クロメートめっき 小型平ワッシャの外径: M2.5: 5 mm、M2.6: 5 mm、M3: 6 mm、M4: 8 mm、M5: 10 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする