プレイリーホームズ
徳島杉
厚さ(mm)
15
長さ(mm)
3950
幅(mm)
145
仕様
エンドマッチナシ
形状
ワンピース
グレード
節あり
塗装
無塗装
面積(m
2
)
(1箱当たり)3.43
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41454937
PHFL0884
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください