プレイリーホームズ
プレイリーホームズの 内装建材
プレイリーホームズの 床材
プレイリーホームズの 戸建捨て貼り用
徳島杉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
41454937
品番
PHFL0884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚さ(mm)
15
長さ(mm)
3950
幅(mm)
145
仕様
エンドマッチナシ
形状
ワンピース
グレード
節あり
塗装
無塗装
面積(m
2
)
(1箱当たり)3.43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません