プレイリーホームズ
ラーチ(カラ松)
厚さ(mm)
19
長さ(mm)
3900
幅(mm)
135
仕様
四方実
形状
ワンピース
塗装
無塗装
面積(m
2
)
(1箱当たり)3.159
内容量
1箱(6枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41457283
PHFL0164
上小
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41457299
PHFL0166
小節
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください