プレイリーホームズ
プレイリーホームズの 内装建材
プレイリーホームズの 床材
プレイリーホームズの 戸建捨て貼り用
ラーチ(カラ松)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
41457299
品番
PHFL0166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
19
長さ(mm)
3900
幅(mm)
135
仕様
四方実
形状
ワンピース
グレード
小節
塗装
無塗装
面積(m
2
)
(1箱当たり)3.159
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません