全自動洗濯機

全自動洗濯機 - MAXZEN全自動洗濯機 - MAXZEN
(6件のレビュー)

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。

仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※サービスエリア内へのお届けの場合、別途費用(高速料金含む)がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗濯容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467345JW70WP01WH7
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41467336JW55WP01WH5.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41467336JW55WP01WH46745677JW60WP01WHJW55WP01WH 6kg洗濯機 MAXZEN 467456776kg洗濯機MAXZEN1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41467345
2024-05-23
用途: 事務所
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

電化製品を、店頭で購入しない不安はありましたが、洗濯機となると、大物なので、部屋にあげるのに、少し大変でしたが、使用しては問題なく、また何か購入の機会あれば、利用したいと思いました。

対象商品 : 41467336
2023-07-04
用途: 洗濯
株式会社ミツギ産業

価格が断然安かったので少し不安でしたが、有名メーカーの物と変わらず使用出来てますし汚れ落ちも問題無し。音も静かで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41467345
2023-02-08
用途: ユニフォームの洗濯
農・林・水産業

シンプルな操作性ですぐ問題なく使えました。
特に脱水のときの騒音が静かで夜でも使用できて良いです

1が参考にしています
対象商品 : 41467345
2022-05-08
用途: 通常の洗濯で自宅用です。
建設業・工事業

余分な機能が無い分、価格が安くて助かっています。出来るならば柔軟剤を入れる場所が一定のところで止まってくれて、手で洗濯槽を回さなくても済む様になるとかなり便利です。かなり難しいですか?

対象商品 : 41467336
2021-09-21
用途: 自宅用洗濯
製造業

洗濯機購入月に既に7,000円以上購入していて送料無料となり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41467345
2020-04-09
用途: 機能十分
株式会社今井商店

確かに高ランクの洗濯機に比べると洗濯物を自動乾燥したりできないし
洗濯物にしわがあったりする。しかし干せば済むし、しわもすぐに取り出してパンパンして干せば何も問題ない。余計な機能もないので故障の
心配も少ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする