ユニット
安全掲示板パーツ2 無災害記録表
材質
(本体)鉄板、(数字板)ゴムマグネット
仕様
【数字板寸法】(時間):95×78×厚0.8、(月日)44×44×厚0.8、【数量】(時間)0:10枚、1~9:各5枚、(月日)1~12:各2枚、13~31:各1枚
質量(kg)
4
寸法(縦×横)(mm)
500×1100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500333
313-22A
¥30,880
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください